Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4EP3600-2US00-NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):500 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):16 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000065044
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP3600-2US00
EAN/GTIN:
     4001869937281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
4EP3600-2US00 - NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):500 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):16 /50 I LN (A):14,4 UK(%):2 LN(MH):1,15 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL<
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 3 phasen netzdrossel, SIEMENS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,30*
€ 235,86*
Frei Haus
ab € 204,88*
€ 239,51*
€ 5,95*
ab € 205,65*
€ 240,81*
Frei Haus
ab € 206,60*
€ 241,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,02*
€ 242,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.