| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064885 Herst.-Nr.: 4AT3632-5AT10-0FA0 EAN/GTIN: 4001869902098 |
| | |
|
| | |
| 4AT3632-5AT10-0FA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):6,3 /22,5 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):230 ISEC(A):27,4 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:55 /H IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.359,42* | € 1.482,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.432,09* | € 1.565,56* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.529,89* | € 1.665,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.714,79* | € 1.848,31* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.848,95* | € 2.003,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|