Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064408 Herst.-Nr.: 4AM3242-4TV00-0EA0 EAN/GTIN: 4001869901626 |
| | |
|
| | |
| 4AM3242-4TV00-0EA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19 UPRI(V):230+/-5% USEC(V):42 ISEC(A):1,5 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, HUTSCHIENE, SICHERHEITSTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 55,89* | € 70,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,90* | € 72,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,75* | € 78,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,16* | € 80,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,30* | € 82,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|