Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064401 Herst.-Nr.: 4AM3242-4TJ10-0FA0 EAN/GTIN: 4001869900926 |
| | |
|
| | |
| 4AM3242-4TJ10-0FA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19 UPRI(V):230+/-5% USEC(V):110 ISEC(A):0,57 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, HUTSCHIENE, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 55,97* | € 70,19* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,98* | € 72,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,90* | € 79,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,17* | € 80,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,46* | € 83,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|