| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064385 Herst.-Nr.: 4AM2342-4TV00-0EA0 EAN/GTIN: 4001869901602 |
| | |
|
| | |
| 4AM2342-4TV00-0EA0 - TRENNTRANSFORMATOR PHASEN:1 PN(KVA):0,025 UPRI(V):230+/-5% USEC(V):42 ISEC(A):0,595 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,26* | € 54,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,99* | € 59,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,12* | € 62,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,88* | € 65,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,24* | € 70,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|