Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000060615 Herst.-Nr.: 3VA2440-7MQ32-0AA0 EAN/GTIN: 4042948830420 |
| | |
|
| | |
| 3VA2440-7MQ32-0AA0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 630 SCHALTVERMOEGENKLASSE C ICU=110KA @ 415 V 3-POLIG, MOTORSCHUTZ ETU860M, LSIG, IN=400A UEBERLASTSCHUTZ IR=160A ...400A KURZSCHLUSSSCHUTZ ISD=1,2... 15 X IN, II=15 X in N-LEITERSCHUTZ OPTIONAL mit EXT. CT, BIS 160% ERDSCHLUSSSCHUTZ, ABSCHALTBAR IG=0,2... 1 X IN, TG=0,05-0,8MS SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.646,48* | € 1.802,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.693,28* | € 1.850,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.692,36* | € 1.851,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.738,38* | € 1.893,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.971,67* | € 2.150,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|