Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3VA2440-6HN32-0JA0-LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 630 SCHALTVERMOEGENKLASSE H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000060581
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2440-6HN32-0JA0
EAN/GTIN:
     4042949050704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
3VA2440-6HN32-0JA0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 630 SCHALTVERMOEGENKLASSE H ICU=85KA @ 415 V 3-POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU350, LSI, IN=400A UEBERLASTSCHUTZ IR=160A ...400A KURZSCHLUSSSCHUTZ ISD=1,5... 10 X IR, II=12 X in SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS SPANNUNGSAUSLOESER (STL) 110-127 V DC, AC 50/60 HZ
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter 400 a siemens, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 400a, SIEMENS, 3-POLIG, FLACHANSCHLUSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.555,85*
€ 1.588,84*
Lager 927
k.A.
Frei Haus
ab € 1.556,76*
€ 1.589,75*
Frei Haus
ab € 1.570,99*
€ 1.603,98*
€ 5,95*
ab € 1.703,54*
€ 1.703,54*
Frei Haus
ab € 1.897,74*
€ 1.897,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,75*
€ 1.844,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,76*
€ 1.805,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.