Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000060514 Herst.-Nr.: 3VA2440-5KQ32-0AA0 EAN/GTIN: 4042948807446 |
| | |
|
| | |
| 3VA2440-5KQ32-0AA0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 630 SCHALTVERMOEGENKLASSE M ICU=55KA @ 415 V 3-POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU860, LSIG, IN=400A UEBERLASTSCHUTZ IR=160A ...400A KURZSCHLUSSSCHUTZ ISD=0,6..10X IN, II=1,5..15X in N-LEITERSCHUTZ OPTIONAL mit EXT. CT BIS 160% ERDSCHLUSSSCHUTZ, ABSCHALTBAR IG=0,2... 1 X IN, TG=0,05-0,8MS SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.809,67* | € 1.938,59* | | | | Lager 927 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.810,35* | € 1.939,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.832,66* | € 1.962,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.931,94* | € 2.067,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.038,30* | € 2.178,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|