Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3VA2325-6HN32-0KA0-LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 400 SCHALTVERMOEGENKLASSE H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000060009
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2325-6HN32-0KA0
EAN/GTIN:
     4042949052982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
3VA2325-6HN32-0KA0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 400 SCHALTVERMOEGENKLASSE H ICU=85KA @ 415 V 3-POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU350, LSI, IN=250A UEBERLASTSCHUTZ IR=100A ...250A KURZSCHLUSSSCHUTZ ISD=1,5... 10 X IR, II=12 X in SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS SPANNUNGSAUSLOESER (STL) 220-250 V DC, 208-277 V AC
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 250a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 250a, SIEMENS, 3-POLIG, FLACHANSCHLUSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.170,22*
€ 1.203,77*
Lager 927
k.A.
Frei Haus
ab € 1.171,13*
€ 1.204,68*
Frei Haus
ab € 1.181,45*
€ 1.215,00*
€ 5,95*
ab € 1.273,80*
€ 1.307,35*
Frei Haus
ab € 1.421,18*
€ 1.454,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,68*
€ 1.397,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,13*
€ 1.358,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.