Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3VA2220-7MS32-0CC0-LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 250 SCHALTVERMOEGENKLASSE C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000059282
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2220-7MS32-0CC0
EAN/GTIN:
     4042949112129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
3VA2220-7MS32-0CC0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 250 SCHALTVERMOEGENKLASSE C ICU=110KA @ 415 V 3-POLIG, STARTERSCHUTZ ETU310M, AM, IN=200A UEBERLASTSCHUTZ IR=80A ...200A KURZSCHLUSSSCHUTZ II=6 X in SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS SPANNUNGSAUSLOESER (STL) 220-250 V DC, 208-277 V AC
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter 3pol, SIEMENS, 3-POLIG, FLACHANSCHLUSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
k.A.
Frei Haus
ab € 796,01*
€ 828,61*
€ 4,99*
ab € 807,97*
€ 840,80*
Frei Haus
ab € 815,56*
€ 848,52*
Frei Haus
ab € 838,63*
€ 871,95*
€ 5,95*
ab € 944,67*
€ 977,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,61*
€ 961,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,01*
€ 923,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.