Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000059073 Herst.-Nr.: 3VA2216-5KQ42-0AA0 EAN/GTIN: 4042948805763 |
| | |
|
| | |
| 3VA2216-5KQ42-0AA0 - LEISTUNGSSCHALTER 3VA2 IEC FRAME 250 SCHALTVERMOEGENKLASSE M ICU=55KA @ 415 V 4POLIG, ANLAGENSCHUTZ ETU860, LSIG, IN=160A UEBERLASTSCHUTZ IR=64A ...160A KURZSCHLUSSSCHUTZ ISD=0,6..10X IN, II=1,5..12X in NLEITERSCHUTZ EINSTELLBAR (OFF, BIS 160%) ERDSCHLUSSSCHUTZ, ABSCHALTBAR IG=0,2... 1 X IN, TG=0,050,8MS SCHRAUBENFLACHANSCHLUSS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.393,18* | € 1.521,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.420,98* | € 1.562,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.429,50* | € 1.563,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.454,92* | € 1.591,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.671,14* | € 1.816,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|