Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

167416 - EME3P125MID, Energiezähler, 3N, 125A, MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927-EAT000037877
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167416
EAN/GTIN:
     4015081639113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Energiezähler, 3N, 125A, MID, Typ: EME3P125MID, Herstellercode: 167416
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, EATON
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 459,81*
€ 496,24*
Lager 927
k.A.
Frei Haus
ab € 884,31*
€ 919,56*
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,56*
€ 1.094,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,31*
€ 1.052,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.