Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kegelrollenlager SRB 0059818605 - 85x140x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager SRB 005 981 8605 - 85x140x41mm
Kegelrollenlager SRB 005 981 8605 - 85x140x41mm
Artikel-Nr.:
     925-33117
Hersteller:
     SRB
Herst.-Nr.:
     33117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
Kegelrollenlager SRB 005 981 8605 - 85x140x41mm
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
140 mm
Breite:
41 mm
Gewicht:
2.45 kg
Referenznummer:
DB=00198067020 ; DB=0059810805 ; DB=0059818605 ; DB=0059819905 ; 5010439570 ; 5010587007 ; 27804 ; VKHB2158 ; 110500245820 ; 33117 ; 19806702
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kegelrollenlager SRB 003 981 7405 - 65x120x41mm
SRB
33213
ab € 33,16*
Ähnlich
Kegelrollenlager SRB 004 981 0905 - 110x170x47mm
SRB
33022A
ab € 67,81*
Ähnlich
SRB
33211
ab € 23,89*
Ähnlich
Kegelrollenlager SRB 004 981 7305 - 70x125x41mm
SRB
33214
ab € 33,40*
Ähnlich
SRB
30220
ab € 59,71*
Ähnlich
Kegelrollenlager SRB 008 981 2805 - 40x90,975x32mm
SRB
204043/204010
ab € 48,93*
Ähnlich
Kegelrollenlager SRB 008 981 3405 - 100x180x63mm
SRB
33220
ab € 147,76*
Ähnlich
Kegelrollenlager SRB 011 981 1305 - 75x140x34,21mm
SRB
580616
ab € 33,09*
Ähnlich
Kegelrollenlager SRB 011 981 7705 - 55x90x23mm
SRB
32011X
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG