Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81404 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81404 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm
APS 81404 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81404
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81404
EAN/GTIN:
     4004133814042
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 2,8 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,337 kg
Füllmenge:
2,8 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/4 100mm tief edelstahl, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, gastronormbehälter, gastronorm, behälter, eckig, rechteckig, edelstahl, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, genormt, kompatibel, chafing, dish, saladette, kombidämpfer, combidämpfer, kochen, backen, tiefe, millimeter, mm, cm, zentimeter, volumen, ltr., liter, milliliter, ml, fassungsvermögen, 100, 10, 2, 8, 2800, einhundert, zehn, 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,12*
€ 7,76*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,97*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,02*
3 Tage
102
€ 9,90*
ab € 7,70*
€ 11,05*
€ 5,50*
ab € 7,13*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,62*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,17*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,57*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 18,90*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 22,98*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,56*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,90*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,30*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,21*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,02*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 10,71*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.