Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 35065 Speisenwärmer, 3-flammig 34 x 18 cm, H: 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 35065 Speisenwärmer, 3-flammig 34 x 18 cm, H: 6 cm
APS 35065 Speisenwärmer, 3-flammig 34 x 18 cm, H: 6 cm
APS 35065 Speisenwärmer, 3-flammig 34 x 18 cm, H: 6 cm
APS 35065 Speisenwärmer, 3-flammig 34 x 18 cm, H: 6 cm
APS 35065 Speisenwärmer, 3-flammig 34 x 18 cm, H: 6 cm
Artikel-Nr.:
     9243-35065
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     35065
EAN/GTIN:
     4004133350656
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Kerzen-Rechaud
Metall verchromt , Glasplatte
Weitere Informationen:
Länge:
33,5 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,98 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Metall, verchromt, Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 14,95*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,04*
€ 5,50*
ab € 14,14*
€ 20,48*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 20,93*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 16,15*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.