Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 15332 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 21 cm, H: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 15332 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 21 cm, H: 20 cm
APS 15332 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 21 cm, H: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-15332
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15332
EAN/GTIN:
     4004133153325
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall, verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1,18 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,18*
€ 32,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 33,35*
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,93*
€ 33,60*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.