Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
Antennen-IEC-Steckverbinder
>
Koax-Anschlusskabel
>
Artikel
Antennenkabel F-male - Koax-Stecker 1.50 m Weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
917-VLSP41800W15
Hersteller:
Valueline
Herst.-Nr.:
VLSP41800W15
EAN/GTIN:
5412810185672
Fenster schließen
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
F-Stecker Kabel
IEC-Anschlusskabel
Kabel F-Stecker
Mit diesem F-Antennenkabel verbinden Sie Ihren Fernseher oder Sat-Receiver mit einer Sat-Antennendose.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 917
>
Antennenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koax-Anschluss-Kabel
,
Koax-Anschlusskabel
,
SAT-Anschlusskabel
,
Sat-Antennenkabel
,
koax-anschlusskabel 1,5 m
,
f-stecker kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HQ Antennenkabel
Nedis
HQSS1527/10
ab € 11,09*
Ähnlich
Antennenkabel SMA-Stecker - SMA-Buchse Schwarz
Nedis
CSGP02010BK10
ab € 1,57*
Ähnlich
Antennenkabel | SMA-Stecker - SMA-Buchse | 5,0 m | Schwarz
Nedis
CSGP02010BK50
ab € 2,16*
Ähnlich
Koax-Kabel 100 dB | IEC (Koax)-Stecker - IEC (Koax)-Buchse | 1,5 m | Weiß
Nedis
CSGP40010WT15
ab € 1,51*
Ähnlich
Koax-Kabel 100 dB | IEC (Koax)-Stecker - IEC (Koax)-Buchse | 2,0 m | Weiß
Nedis
CSGP40010WT20
ab € 1,59*
Ähnlich
Koax-Kabel 100 dB | IEC (Koax)-Stecker - IEC (Koax)-Buchse | 3,0 m | Weiß
Nedis
CSGP40010WT30
ab € 2,13*
Ähnlich
Koax-Kabel 100 dB | IEC (Koax)-Stecker - IEC (Koax)-Buchse | 5,0 m | Weiß
Nedis
CSGP40010WT50
ab € 2,25*
Ähnlich
Koaxial-Antennenkabel Koaxialstecker - Koaxialstecker 3,00 m weiß
Valueline
VLSP40200W30
ab € 1,00*
Ähnlich
Koaxialkabel 90 dB Koax-Stecker - Koax-Stecker 5.00 m Weiss, Dieses Koaxialkabel
Valueline
VLSP40200W50
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt