| |
|
| Artikel-Nr.: 914-38120196 Herst.-Nr.: T1281Black EAN/GTIN: 4250497113813 |
| |
|
| | |
| black mit 8ml Kapazität, verwendetes Leergut 'T1281' Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus T 22; Stylus Office BX 305 F; Stylus Office BX 305 FW; Stylus Office BX 305 FW Plus; Stylus S 22; Stylus SX 125; Stylus SX 130; Stylus SX 230; Stylus SX 235; Stylus SX 235 W; Stylus SX 420 Series; Stylus SX 420 W; Stylus SX 425 W; Stylus SX 430 Series; Stylus SX 430 W; Stylus SX 435 W; Stylus SX 438 W; Stylus SX 440 Series; Stylus SX 440 W; Stylus SX 445 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, compatech druckerpatrone |
| | |
| |