Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 913-PA-LCDZ-2006 Herst.-Nr.: TY-CC20W EAN/GTIN: 5025232679256 |
| |
|
|  |  |
 | Panasonic TY-CC20W - TV Zubehör
- Web-Kamera - Breite 18 cm - Tiefe 2.8 cm - Höhe 4.7 cm - Gewicht 100 g - Farbe - Digital-Video-Format H.264 - Max. Digitalvideoauflösung 1280 x 720 - Videoaufnahme 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. - Standbild 1280 x 720 - bis zu 30 Bilder pro Sekunde - integriertes Mikrofon - Skype-kompatibel - Bildsensor: CMOS 6.4 mm 1/4 Zoll - 1 x USB - USB Typ A - 1 x USB-Kabel - 1.5 m Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0.2230 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,03* | ab € 71,66* | € 78,98* |  |  |  | Lager 913 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 73,68* | € 81,07* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,07* | € 81,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 75,99* | € 83,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 76,29* | € 83,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 913 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 913 |  | Versand: Lager 913 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 913 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|