Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 913-PA-DVD-S68EGK Herst.-Nr.: DVD-S68EG-K EAN/GTIN: 5025232618705 |
| |
|
|  |  |
 | Panasonic DVD-S68EG-K schw. DVD Spieler
Leicht zu bedienen, überraschend vielseitig und mit einer hervorragenden Bild und Tonqualität ist der DVD-Player DVD-S68 ein starkes Basic für die Heimunterhaltung.
Technische Daten: - DVD Player
Technische Daten Video: - HD Up-Conversion - 108 MHz/12 bit Video D/A-Wandler - Progressive Scan - NTSC-Wiedergabe Technische Daten Audio: - 192 kHz/ 24Bit Audio D/A-Wandler - Dolby Digital Decoder Wiedergabeformate: - DVD: DVD-Video, DVD-R/ RW/ R DL, DVD+R/ RW/ R DL - CD: Audio CD, CD-R/ RW - DivX, JPEG, SVCD, VCD, MP3
Anschlussmöglichkeiten: - HDMI-Ausgang - Komponentenausgang - Scart 1 RGB - Video-Ausgang - Audio Ausgang: 2 ch
Abmessungen / Gewicht: - B x H x T (cm): 43,0 x 3,8 x 20,9 - Gewicht (kg): 1,6 - Farbe: schwarz
Lieferumfang: - Fernbedienung
Sonstiges: - HDMI-CEC - Audio/JPEG Navigationsmenü - JPEG-Diashow (mit Musik) Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1.5000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 48,39* | € 56,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,03* | € 58,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 51,85* | € 59,76* |  |  |  | Lager 913 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 52,08* | € 60,00* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 56,75* | € 62,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 913 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 913 |  | Versand: Lager 913 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 913 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|