Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 913-GR-MP3-920 WHITE Herst.-Nr.: GDS2610 EAN/GTIN: 4013833615996 |
| |
|
|  |  |
 | Grundig Mpaxx 920 AUD-SOLID STATE PLAYER - Weiss
- 2 GB Speicher - Ca. 12 Stunden Musikwiedergabe - Praktischer Clip zum Anklemmen an die Kleidung
- Superstylischer Mini MP3-Player im Slim-Design (9 mm) mit Clip für MP3- und WMA-Dateien.
- Abm.: (B x H x T) 43 x 34.2 x 9 mm - Farbe: Weiß - Wiedergabe von: MP3, WMA - Marke: GRUNDIG - Speicherkapazität: 2 GB - Akku-Laufzeit (max.): 12 h - Schnittstellen: USB 2.0 - Stromversorgung: Li-Polymer Akku - Gewicht: 25 g
- Lieferumfang - Ohrhörer + USB-Kabel + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0.1670 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 16,65* | € 21,21* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 17,03* | € 21,67* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 17,81* | € 22,63* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,92* | € 23,99* |  |  |  | Lager 913 | |  | |  |  | pro Stück | € 20,00* | ab € 19,32* | € 24,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 913 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 913 |  | Versand: Lager 913 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* |  | ab € 70,00* | € 13,95* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 913 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|