Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler CRISTALDREAM 55 Downlight, eckig, 1xGU10 LED, Nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbaustrahler CRISTALDREAM 55 Downlight, eckig, 1xGU10 LED, Nickel matt
LED Deckeneinbaustrahler CRISTALDREAM 55 Downlight, eckig, 1xGU10 LED, Nickel matt
LED Deckeneinbaustrahler CRISTALDREAM 55 Downlight, eckig, 1xGU10 LED, Nickel matt
Artikel-Nr.:
     911-SP-2305129
Hersteller:
     Spot-Light
Herst.-Nr.:
     SP-2305129
EAN/GTIN:
     5901602323724
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbaustrahler CRISTALDREAM 55 Downlight, eckig, 1xGU10 LED, Nickel matt

  • Artikelnummer: SP-2305129
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: KS Leuchten
  • Energieverbrauch: 4,5 kWh/1.000 h
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen: A+
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtentyp: Einbaustrahler
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 4,5W, 360lm, 3000K
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: nickel matt
  • Material: Metall
  • Einbautiefe: 85 mm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 74 mm
  • Größe: L∕ B: 8,30∕ 8,30cm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
ab € 6,67*
€ 7,99*
€ 6,99*
ab € 15,85*
€ 18,52*
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 21,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spot-Light
9019527205
ab € 6,55*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2301111
ab € 6,97*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2301129
ab € 6,93*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2301311
ab € 18,38*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2301328
ab € 18,10*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2301302
ab € 17,70*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2305311
ab € 18,22*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2305328
ab € 18,22*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2305329
ab € 18,28*
Ähnlich
Spot-Light
SP-2305302
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.