Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe KERZE TWISTED, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 4.5W 2700K 470lm 300°, dimmbar, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe KERZE TWISTED, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 4.5W 2700K 470lm 300°, dimmbar, Klar
LED Filamentlampe KERZE TWISTED, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 4.5W 2700K 470lm 300°, dimmbar, Klar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6143501
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6143501
EAN/GTIN:
     4028085614352
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filamentlampe KERZE TWISTED, 230V, Ø 3.5cm / L 9.7cm, E14, 4.5W 2700K 470lm 300°, dimmbar, Klar

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-6143501
  • Aufwärmzeit (60%): <2s
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schaltzyklen: 50000
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: Gold
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Nennstrom: 20 mA
  • Marke: SIGOR
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: C35
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Außenkolben: C35
  • Besonders geeignet für dekorative Kronleuchter
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 664255
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,03*
€ 6,21*
4 Tage
71
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 14,43*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.