Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-96812
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96812
EAN/GTIN:
     4000870968123
Suchbegriffe:
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

LED Spot URail ALDAN, 9W, 4000K, dimmbar, schwarz matt, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: PAUL-96812
  • Trafo Scheinleistung: 8,3VA
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Spot
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Gewicht: 0,373 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9,8∕ 17 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 64 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:RLC Müller Paladin 873 030 LED
Weitere Suchbegriffe: 3-phasen schienensystem-strahler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,03*
€ 60,03*
€ 5,95*
ab € 46,08*
€ 60,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,65*
€ 61,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,67*
€ 62,63*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,30*
€ 65,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.