Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß
LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß
LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß
LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß
LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß
LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93765
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93765
EAN/GTIN:
     4000870937655
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Hausnummernleuchte SPECIAL LINE, IP44, 0.2W 3000K, Akku wechselbar, Edelstahl / weiß

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Acryl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Produktart: Solar Hausnummernleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 937.65
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: PAUL-93765
  • Größe: B∕ H∕ T: 23∕ 22∕ 6 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: edelstahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: LED 1x 0,2 Watt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Material: Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,15*
€ 37,15*
€ 4,00*
ab € 28,35*
€ 38,71*
€ 5,95*
ab € 28,98*
€ 38,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,22*
€ 39,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,17*
€ 41,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93764
ab € 19,44*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A
ab € 2,52*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.A
ab € 2,49*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.B
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C
ab € 2,57*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.C
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.D
ab € 2,52*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.E
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.E
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.