Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Paulmann Einbauleuchte LED Nova, IP23, rund, 7W, GU10, 3er-Set dimmbar und schwenkbar, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann Einbauleuchte LED Nova, IP23, rund, 7W, GU10, 3er-Set dimmbar und schwenkbar, Alu
Paulmann Einbauleuchte LED Nova, IP23, rund, 7W, GU10, 3er-Set dimmbar und schwenkbar, Alu
Paulmann Einbauleuchte LED Nova, IP23, rund, 7W, GU10, 3er-Set dimmbar und schwenkbar, Alu
Paulmann Einbauleuchte LED Nova, IP23, rund, 7W, GU10, 3er-Set dimmbar und schwenkbar, Alu
Paulmann Einbauleuchte LED Nova, IP23, rund, 7W, GU10, 3er-Set dimmbar und schwenkbar, Alu
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93606
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93606
EAN/GTIN:
     4000870936061
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

Paulmann Einbauleuchte LED Nova, IP23, rund, 7W, GU10, 3er-Set dimmbar und schwenkbar, Alu

  • Artikelnummer: PAUL-93606
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A+
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 3x7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Farbe: Alu gedreht
  • Material: Alu Zink
  • Schwenkbereich: 50 °
  • Einbautiefe: 9,00 cm
  • Größe: Ø: 8,40cm
  • Gewicht: 0,750 kg
  • Schutzklasse: II
  • IP-Schutzart: IP23
  • Dimmbar mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,50*
€ 52,90*
€ 4,95*
ab € 47,96*
€ 53,41*
Lager 911
€ 5,00*
ab € 51,77*
€ 57,41*
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 58,29*
12 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 51,42*
€ 63,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
936.02
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.