Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, rund, IP44, 1x18W, 4000K, 230V, 220mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, rund, IP44, 1x18W, 4000K, 230V, 220mm, Weiß
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, rund, IP44, 1x18W, 4000K, 230V, 220mm, Weiß
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, rund, IP44, 1x18W, 4000K, 230V, 220mm, Weiß
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, rund, IP44, 1x18W, 4000K, 230V, 220mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-92060
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92060
EAN/GTIN:
     4000870920602
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, rund, IP44, 1x18W, 4000K, 230V, 220mm, Weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Paulmann
  • IP Schutz IP44 nur bei Deckenmontage
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 22∕ 0,5∕ 14,3 cm
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Lichtstrom: 1450 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 18 Watt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 920.60
  • Material: Kunststoff
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-92060
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,55*
€ 29,55*
€ 5,95*
ab € 23,06*
€ 32,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 32,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,76*
€ 34,69*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.