Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexarm-Tischleuchte PLAZA, 350mA, 230V/12V, 3W 6000-7000K 240lm, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Flexarm-Tischleuchte PLAZA, 350mA, 230V/12V, 3W 6000-7000K 240lm, Eisen gebürstet
LED Flexarm-Tischleuchte PLAZA, 350mA, 230V/12V, 3W 6000-7000K 240lm, Eisen gebürstet
LED Flexarm-Tischleuchte PLAZA, 350mA, 230V/12V, 3W 6000-7000K 240lm, Eisen gebürstet
LED Flexarm-Tischleuchte PLAZA, 350mA, 230V/12V, 3W 6000-7000K 240lm, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-74995
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-74995
EAN/GTIN:
     4000870749951
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

LED Flexarm-Tischleuchte PLAZA, 350mA, 230V/12V, 3W 6000-7000K 240lm, Eisen gebürstet

  • Farbtemperatur: 6000-7000 K
  • Marke: Paulmann
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 240 lm
  • Leuchtmittel: 1x 3 Watt im Lieferumfang
  • Hersteller-Bestellzeichen: 749.95
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 75 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-74995
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,15*
€ 92,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,87*
€ 93,71*
€ 8,50*
ab € 93,83*
€ 93,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,97*
€ 95,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,59*
€ 99,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.