Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent
Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent
Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent
Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent
Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent
Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70247
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70247
EAN/GTIN:
     4000870702475
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Schrumpfschlauch

Zubehör für LED Strip Direkt-Verbinder YOUR LED - Spritzschutz-Schrumpfschlauch WATER PROTECTION, 15cm / 14mm, transparent

  • Marke: Paulmann
  • Hersteller-Bestellzeichen: 702.47
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ B: 1,4∕ 15 cm
  • Artikelnummer: PAUL-70247
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: transparent
  • Produktart: Verbinder
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,40*
€ 3,40*
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 4,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,87*
Zubehör
Paulmann
70202
ab € 10,63*
Zubehör
Paulmann
70203
ab € 7,07*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.