Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff
LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff
LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff
LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff
LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff
LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff
LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70202
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70202
EAN/GTIN:
     4000870702024
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

LED Controller YOUR LED, 12V DC, mit IR Fernbedienung, Kunststoff

  • Material: Kunststoff
  • Hersteller-Bestellzeichen: 702.02
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 6∕ 2,2∕ 3,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Marke: Paulmann
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-70202
  • Produktart: Controller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,65*
€ 13,65*
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 15,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 15,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 16,01*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,48*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70247
ab € 2,89*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,50*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 20,73*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.