Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram QR111 Halogenlampe 12 V 24° G53 FL 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram QR111 Halogenlampe 12 V 24° G53 FL 35W
Osram QR111 Halogenlampe 12 V 24° G53 FL 35W
Artikel-Nr.:
     911-Osram0335766
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Osram0335766
EAN/GTIN:
     4050300335766
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G53
Halogenlampe Sockel G53
Leuchtmittel G53
Leuchtmittel mit Reflektor

Osram QR111 Halogenlampe 12 V 24° G53 FL 35W

  • Artikelnummer: Osram0335766
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Osram
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): C
  • Energieverbrauch: 37,1 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Startzeit: 0,0 s
  • Lichtstärke: 2500 cd
  • Quecksilbergehalt: 0.0 mg
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 100 Ra
  • Brennstellung: Beliebig
  • Größe: L/Ø: 6/11,1cm
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 4,34*
1
€ 6,50*
ab € 4,07*
€ 5,17*
9 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 3,96*
€ 5,31*
Lager 911
1
€ 5,00*
ab € 4,46*
€ 5,62*
1
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG