Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite
Artikel-Nr.:
     911-Osram0327211
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Osram0327211
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb

Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite

  • Artikelnummer: Osram0327211
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Osram
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A
  • Energieverbrauch: 19,8 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G24q-2
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: LUMILUX Warm White
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Quecksilbergehalt: 1.4 mg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: (mit Sockel jedoch ohne Sockelstift)-L: 13cm
  • WEEE: 0,08 EUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300012124
ab € 1,39*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300419435
ab € 1,42*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300017594
ab € 1,42*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300012148
ab € 1,3494*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300564944
ab € 1,42*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300020303
ab € 1,45*
Ähnlich
Osram
4050300017587
ab € 1,39*
Ähnlich
Osram
Osram0017617
ab € 1,67*
Ähnlich
Osram
Osram0012230
ab € 1,67*
Ähnlich
Osram
Osram0327235
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.