Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W
Artikel-Nr.:
     911-Osram0010731
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Osram0010731
EAN/GTIN:
     4050300010731
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe

Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux L 830 2G11 warmwhite 18W

  • Artikelnummer: Osram0010731
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Osram
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A
  • Energieverbrauch: 19,8 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: LUMILUX Warm White
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Quecksilbergehalt: 2.6 mg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • WEEE: 0,13 EUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300010724
ab € 2,27*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300010779
ab € 2,34*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300279909
ab € 2,32*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300315881
ab € 2,29*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300295879
ab € 2,34*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300553900
ab € 2,35*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300665481
ab € 2,87*
Ähnlich
Osram
Osram0010748
ab € 3,05*
Ähnlich
Osram
Osram0010809
ab € 3,05*
Ähnlich
Osram
Osram0010755
ab € 3,05*
Ähnlich
Osram
Osram0010786
ab € 3,05*
Ähnlich
Osram
Osram0328263
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.