Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 840 G23 coolwhite 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 840 G23 coolwhite 11W
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 840 G23 coolwhite 11W
Artikel-Nr.:
     911-Osram0010618
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     Osram0010618
EAN/GTIN:
     4050300010618
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 840 G23 coolwhite 11W

  • Artikelnummer: Osram0010618
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Osram
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A
  • Energieverbrauch: 14,73 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Lichtfarbe: LUMILUX Cool White
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Quecksilbergehalt: 1.4 mg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: (mit Sockel jedoch ohne Sockelstift)-L: 21,4cm
  • WEEE: 0,08 EUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300006017
ab € 1,27*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025759
ab € 1,27*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300006130
ab € 1,26*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300005997
ab € 1,27*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025742
ab € 1,27*
Ähnlich
Osram
Osram0006000
ab € 1,71*
Ähnlich
Osram
Osram0025735
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.