Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte VANILA, E14, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte VANILA, E14, IP20, schwarz
Stehleuchte VANILA, E14, IP20, schwarz
Stehleuchte VANILA, E14, IP20, schwarz
Stehleuchte VANILA, E14, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-72704003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-72704003
EAN/GTIN:
     5701581268272
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte VANILA, E14, IP20, schwarz

  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 40W
  • Gewicht: 1,718 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Drehbereich: 350 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Schirm-Ø∕ L: 14,5∕ 23 cm
  • Marke: Design for the People
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 210 cm
  • Artikelnummer: NORD-72704003
  • Material: Metall
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schalter ist auf der Leuchte.
  • Größe: H: 129 cm
  • Material: Textil
  • Kabel ist nicht austauschbar!
  • Größe: Fuß-L: 24 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 64,34*
€ 64,34*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 52,42*
€ 68,64*
2 Tage
1
1
€ 5,55*
ab € 64,62*
€ 83,25*
2
€ 5,95*
ab € 73,11*
€ 91,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.