Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-110 D, mit Thermoswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-110 D, mit Thermoswitch
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-110 D, mit Thermoswitch
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-110 D, mit Thermoswitch
Artikel-Nr.:
     911-NO-6991407200
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-6991407200
EAN/GTIN:
     4044538001142
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-110 D, mit Thermoswitch

  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-6991407200
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,4∕ 3,7∕ 2,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Material: Kunststoff
  • Lampenleistung: 35 - 110 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Wirkleistungsfaktor: 0,98 cos phi
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
  • Eingangsspannung (AC): 230V
  • Ausgangsspannung (AC): 11,8V
  • Messpunkt tc max.: 70°C
  • Umgebungstemperatur ta: 40°C
  • Anschlussart Primärseite/Sekundärseite: Abgedeckte Schraubklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 12,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 12,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 12,77*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 11,02*
€ 13,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,23*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
6991000000
ab € 8,81*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 4,25*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 3,65*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 4,86*
Zubehör
nobilé
6990000000
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.