Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, Messing gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, Messing gebürstet
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, Messing gebürstet
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, Messing gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-NO-1760000500
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1760000500
EAN/GTIN:
     4044538007960
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, Messing gebürstet

  • Marke: nobilé
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Artikelnummer: NO-1760000500
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 3
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 8,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,139 kg
  • Einbautiefe: 5,35 cm
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel: 1x GX5,3 max. 50W / 1x LED Leuchtmittel
  • Material: Stahl/Innenring Messing
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,97*
€ 13,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 16,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,71*
€ 16,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 17,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,51*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,44*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,66*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,75*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,59*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,96*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,48*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 36,77*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,60*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,16*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,32*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,70*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,48*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,98*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 4,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.