Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbel-Aufbauprofil FURNIT6 S, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbel-Aufbauprofil FURNIT6 S, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Alu eloxiert
LED Möbel-Aufbauprofil FURNIT6 S, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Alu eloxiert
LED Möbel-Aufbauprofil FURNIT6 S, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114814
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114814
EAN/GTIN:
     9009377088629
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Möbel-Aufbauprofil FURNIT6 S, geneigt 42°, Aluminium, 200cm, Alu eloxiert

  • Marke: ISOLED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-114814
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: B∕ H∕ T: 200∕ 0,99∕ 2,1 cm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Aluminium
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,90*
€ 6,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114843
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.