Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte LONDON PT1, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte LONDON PT1, E27, Schwarz
Stehleuchte LONDON PT1, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-110240
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-110240
EAN/GTIN:
     8021696110240
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27

Stehleuchte LONDON PT1, E27, Schwarz

  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Stehleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 174 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 7,12 kg
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-110240
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Ideal Lux
  • Zubehör: Montageset excl
  • Größe: Ø: 32 cm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 189,00*
€ 189,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 152,03*
€ 190,23*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.