Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Standleuchte ANNA PT1 SMALL, E27, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Standleuchte ANNA PT1 SMALL, E27, schwarz
Outdoor Standleuchte ANNA PT1 SMALL, E27, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-101514
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-101514
EAN/GTIN:
     8021696101514
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Standleuchte ANNA PT1 SMALL, E27, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbar: nein
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 110 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Harz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-101514
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Größe: Ø: 31 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,11*
€ 58,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.