Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt
Artikel-Nr.:
     911-HEI-37283
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37283
EAN/GTIN:
     4002940372830
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solar-Standleuchte FIONA mit PIR-Sensor, IP54, 70cm, 2.5W 3000K 150lm, 2 Funktions-Modi, anthrazit / matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Heitronic
  • Leuchtmittel: 24x Everlight SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 1,6 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: eckig
  • Zubehör: Akku incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Artikelnummer: HEI-37283
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Farbe: anthrazit
  • Zeiteinstellung: ja
  • Erfassungswinkel: 120
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 12,5∕ 70∕ 15 cm
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Solar Stehleuchte
  • Reichweite: 6 - 10 Meter
  • Schutzklasse: 3
  • Sensorik: PIR / Bewegung, Dämmerung
  • Optimaler Helfer für Haustür, Wege oder Einfahrt:
    Örtlich unabhängig von vorhandenen Leitungen lässt sich die Standleuchte überall platzieren, wo ausreichend Sonnenlicht verfügbar ist.
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • IP54 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Integrierter Bewegungssensor und Dämmerungsschalter: das warmweiße Licht scheint nur dann, wenn es benötigt wird.
  • Zubehör: Treiber incl
  • 2 Funktionsmodi:
    - 11% Leuchtstärke als Grundlicht, bei Bewegung 100% oder
    - Leuchte aus und bei Bewegung 100%
  • Zubehör: Solarmodul incl
  • Großer Erfassungsbereich: 6 bis 10 Meter
  • Verbessern Sie ihre Wegesicherheit und Ihren Schutz vor ungebetenen Gästen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,86*
€ 109,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 92,06*
€ 117,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.