Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND
Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND
Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND
Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND
Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND
Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35831
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35831
EAN/GTIN:
     4002940358315
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Gartenlampe
Gartenleuchte
Gartenleuchten

Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND

  • Artikelnummer: HEI-35831
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Heitronic
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A+
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Graphit
  • Material: Aluminium, Kunststoff
  • Größe: B∕ H: 12,80∕ 50,00cm
  • IP-Schutzart: IP54
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 37,45*
€ 48,73*
Lager 911
€ 5,00*
ab € 45,29*
€ 50,99*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
HEI-35830
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG