Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Keramikfassung GU10/GZ10 Universal, mit 1,4cm Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Keramikfassung GU10/GZ10 Universal, mit 1,4cm Anschlusskabel
Heitronic Keramikfassung GU10/GZ10 Universal, mit 1,4cm Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     911-HEI-29011
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-29011
EAN/GTIN:
     4002940290110
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Heitronic Keramikfassung GU10/GZ10 Universal, mit 1,4cm Anschlusskabel

  • Marke: Heitronic
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: HEI-29011
  • Material: Keramik
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 2,8∕ 1,5 cm
  • Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 0,41*
€ 0,41*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 0,35*
€ 0,65*
3
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 2,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.