Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte FORTE, 2-flammig, 1320lm, 15,8W, 2700K, Aluminium, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegelleuchte FORTE, 2-flammig, 1320lm, 15,8W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 2-flammig, 1320lm, 15,8W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 2-flammig, 1320lm, 15,8W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 2-flammig, 1320lm, 15,8W, 2700K, Aluminium, dimmbar
LED Spiegelleuchte FORTE, 2-flammig, 1320lm, 15,8W, 2700K, Aluminium, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-GRO-52-763-072
Hersteller:
     Grossmann Leuchten
Herst.-Nr.:
     GRO-52-763-072
EAN/GTIN:
     4012902093246
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Spiegelleuchte FORTE, 2-flammig, 1320lm, 15,8W, 2700K, Aluminium, dimmbar

  • Material: Aluminium
  • Material: Acrylglas
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2015 Gewinner
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtstrom: 2x 660 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15,8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Werkseitig austauschbar
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Farbe: Aluminium
  • Dimmbarkeit: Phasendimmer
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 49,4∕ 9,4∕ 4 cm
  • Marke: Grossmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: GRO-52-763-072
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 15,8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 262,83*
€ 262,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 237,72*
€ 292,99*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.