Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, Gold edelmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, Gold edelmatt
Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, Gold edelmatt
Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, Gold edelmatt
Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, Gold edelmatt
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3414-30-225
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3414-30-225
EAN/GTIN:
     8019282095590
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce ADRIA LED Tischleuchte, Gold edelmatt

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 14∕ 18 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Gold edelmatt/weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Lampentyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Material: Metall/geblasenes Glas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: FAB-3414-30-225
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,80*
€ 72,80*
€ 5,46*
ab € 63,61*
€ 82,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 63,70*
€ 82,36*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.