Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung F-01-10, 200cm, milchig, 40% Transmission


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung F-01-10, 200cm, milchig, 40% Transmission
Abdeckung F-01-10, 200cm, milchig, 40% Transmission
Abdeckung F-01-10, 200cm, milchig, 40% Transmission
Abdeckung F-01-10, 200cm, milchig, 40% Transmission
Artikel-Nr.:
     911-D-983515
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-983515
EAN/GTIN:
     4042943125613

Abdeckung F-01-10, 200cm, milchig, 40% Transmission

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ H: 200∕ 0,6 cm
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Gewicht: 0,076 kg
  • Material: Kunststoff
  • milchig 40% Transmission
  • Artikelnummer: D-983515
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: milchig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 10,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 10,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 20,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.