Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN Netzgerät, LED Sicherheitstransformator 150VA/24V DC, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 150VA, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABN Netzgerät, LED Sicherheitstransformator 150VA/24V DC, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 150VA, IP 67
ABN Netzgerät, LED Sicherheitstransformator 150VA/24V DC, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 150VA, IP 67
ABN Netzgerät, LED Sicherheitstransformator 150VA/24V DC, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 150VA, IP 67
ABN Netzgerät, LED Sicherheitstransformator 150VA/24V DC, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 150VA, IP 67
ABN Netzgerät, LED Sicherheitstransformator 150VA/24V DC, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 150VA, IP 67
Artikel-Nr.:
     911-D-872046
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     D-872046
EAN/GTIN:
     4042943142467
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

ABN Netzgerät, LED Sicherheitstransformator 150VA/24V DC, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 150VA, IP 67

  • Marke: ABN
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: D-872046
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 3,1 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,6∕ 11,6∕ 11 cm
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Phasenanschnitt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 248,31*
€ 303,76*
€ 8,50*
ab € 359,97*
€ 359,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 475,27*
€ 560,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.