Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis
LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis
LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis
LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis
LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis
LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis
LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis
Artikel-Nr.:
     911-D-850066
Hersteller:
     Deko Light
Herst.-Nr.:
     D-850066
EAN/GTIN:
     4042943190390
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
led pendelleuchte 100w

LED Pendelleuchte Baia, 110-240V AC/50-60Hz, 120W, IP44, 5000K - Restposten - Sonderpreis

  • Artikelnummer: D-850066
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Deko-Light
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A++
  • Energieverbrauch: 132 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 12000-13200 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >70 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium / Acrylglas / Plexiglas
  • Größe: Ø∕ L: 270,00∕ 320,00mm
  • Gewicht: 5,78 kg
  • Schutzklasse: I
  • IP-Schutzart: IP 44
  • sandgestrahlt / klar / transparent
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 110-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: Netzstecker
  • Zubehör: Montageset incl
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchten led, hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG