Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB
KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB
Artikel-Nr.:
     911-D-848005
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-848005
EAN/GTIN:
     4042943140449

KapegoLED Modular System MODULAR PANEL II 2x2 SMD 5050, 24V, 1,5W, weiß, RGB

  • Lichtstrom: 25 lm
  • Strahlungsverteilung: 460-620 nm
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: D-848005
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: B∕ H: 6,5∕ 0,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 0,017 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 4x SMD 5050
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lichtstärke: 6 cd
  • Marke: KapegoLED
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 50000
  • Anschlußmöglichkeit: Adapter
  • dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Arbeitstemperatur: -15°CC - +40°C
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 3,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 5,23*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-872630
ab € 7,09*
Zubehör
Kapego
D-843020
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.