Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip, 3528, SMD, 12V DC, 48W, Tunable White 3000-6500K, 500cm x 8 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip, 3528, SMD, 12V DC, 48W, Tunable White 3000-6500K, 500cm x 8 x 2mm
Flexibler LED Strip, 3528, SMD, 12V DC, 48W, Tunable White 3000-6500K, 500cm x 8 x 2mm
Flexibler LED Strip, 3528, SMD, 12V DC, 48W, Tunable White 3000-6500K, 500cm x 8 x 2mm
Flexibler LED Strip, 3528, SMD, 12V DC, 48W, Tunable White 3000-6500K, 500cm x 8 x 2mm
Flexibler LED Strip, 3528, SMD, 12V DC, 48W, Tunable White 3000-6500K, 500cm x 8 x 2mm
Artikel-Nr.:
     911-D-840097
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-840097
EAN/GTIN:
     4042943113030
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip, 3528, SMD, 12V DC, 48W, Tunable White 3000-6500K, 500cm x 8 x 2mm

  • Farbtemperatur: 3000-6500 K
  • Marke: KapegoLED
  • Größe: L∕ H: 500∕ 0,2 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-840097
  • Energieverbrauch: 53 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 48 W
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Temperaturbereich: -15°C - +50°C
  • Lichtfarbe: Warmweiß + Kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 600 x SMD
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Farbe: weiß
  • Material: Kupfer
  • Gewicht: 0,134 kg
  • Schnittmöglichkeit: 50 mm / 6 LED
  • Eingangsspannung: 12V DC
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Dreh-, Schwenkbereich: drehbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,16*
€ 68,34*
€ 8,50*
ab € 74,97*
€ 74,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,19*
€ 125,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,56*
Zubehör
Kapego
D-843102
ab € 11,56*
Zubehör
Kapego
D-843336
ab € 32,88*
Zubehör
Kapego
D-843019
ab € 39,92*
Zubehör
Deko-Light
D-862123
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.